JD600B タイヤゲージ(ペンタイプ) TECH 60533821

タイヤゲージ(ペンタイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60533821 品番JD600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
測定範囲(kPa)50〜600 最小目盛(kPa)10 材質本体/銅、目盛/鉄 全長(mm)145 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60533821
2018-02-05
用途:
タイヤの点検時
その他業種

ペンタイプで場所をとらず、さらに600kPaまで測定できるので軽トラックなどの空気圧の高い車にも使用でき、とても便利です。

対象商品:
60533821
2016-10-18
用途:
タイヤの空気圧点検時

自家用から商用車までの空気圧点検のために
いままで使用していたものが3.5までだったので
入れすぎた場合の余分なエア確認ができずに
余裕のあるこのモデルを購入
ガソリンスタンドでも使用していたのを見て
この形状タイプがシンプルで使いやすいです

対象商品:
60533821
2015-06-17
用途:
各ユーザーの自己使用
自動車・二輪車・自転車関連業

質感、サイズ等 コストパフォーマンスに優れていると思います。
古典的なツールですがずっと扱っていただきたいと思います。

対象商品:
60533821
2015-08-24
用途:
原付ほかタイヤ空気圧チェック
不動産業

昔からあるタイプ、支障なく使えます。もう少し目盛りが(墨入とかで)読みやすかったら最高です。

対象商品:
60533821
2016-03-24
用途:
タイヤの空気圧測定

シンプルでとても使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする