強力加硫セメント

(279件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 60534345 品番 767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分〜5分。

形状チューブ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
注意
※TECH製のチューブパッチ・タイヤパッチにご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
予備用に安心
製造業

以前購入していたものが、小さなチューブ入りだったので、すぐに残り少なくなりました。タイヤのパンクは、いつ起こるかわからないので、予備を持っておくと安心です。

2025-07-19
用途:
通常作業です。
オートショップ アクセル 様

クレーム対応は1台もありません
良い商品だと思います

2025-02-20
用途:
パンク修理

バイクなら、タイヤをホイールから外して、裏からシッカリ汚れを取り、平滑化をシッカリやれば、完璧に貼り付きます。チューブレスタイヤでも、市販のパンク修理剤(ゴム糊に毛がはえたような物)を使わずに、この加硫セメントを使えば安心感が違うし、事実、シッカリ貼り付きます。TECHは一番良さそうです。ゴムや異物の破片が中に混入させないことと、使用後はキャップをしっかりすることで、固まることもないような気がします。

5人が参考にしています
2025-05-30
用途:
パンク修理キットの補填に
Salve! 様

修理キットのセメントだけが減ってしまったので購入しました。
安価で助かります。

2025-02-12
用途:
パンク修理
有限会社 中山商会 様

TECHのクイルシールとあわせてパンク修理に利用しています、確実に作業を行えば安定して性能を発揮してくれます。

対象商品:
19996576
2025-02-11
用途:
パンクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥も早く使用し易いです接着もしっかりするのでとても扱い易いです

対象商品:
32950784
2024-08-12
用途:
パンク修理

ボトル型は使わないとスライムになってしまうので、やっぱり量は少ないがチューブ型が最後まで使えていい。

6人が参考にしています
2024-09-20
用途:
パンク修理

この10mlのチューブが固まる前に使い切れてとても便利です。
価格が205ml入りの4割くらいなので、もう少し安くなればうれしいのですが

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする