ビードクリーム PCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 60534494 品番 PC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます
チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします
防腐剤入りでホイールをサビから守ります。

用途
標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
Kシリーズよりは長いです。
付属品モップ 適合乗用車・二輪タイヤ 形状固形 タイプ固い
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534467
2021-09-29
用途:
バイクのタイヤ交換
サービス業

以前使っていたチップトップのオールマイティータイプと比べると固いですが良く延びます。あちらは固形というよりはネチャっとしたゼリーみたいな感じでしたね。こちらは固すぎず柔らかすぎないバターという感じかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする