曜日別特売
- 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 60534747

 

- 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 60534747
- 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 60534747
モノタロウ

交換用電球 24V シングル S25 日本製

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60534747品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途バック、コーナリング、ウインカーランプクリア口金BA15sガラス球形式S25定格電圧(V)24適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 自動車修理

もう何年もこちらの商品を使用していますが品質的には全く問題なし、保ちも悪くないです。安いので接点が減ってきたら修正することなくどんどん交換できますしとても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 60534747
2024-05-13
用途: トラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

何の代替なのか商品画面に入っているのがすごく助かりました。これがあったので購入を決めました。無かったら今までのを利用していました。

対象商品 : 60534747
2024-03-19
用途: トラックのウインカー
サービス業

トラックのウインカーに使用するために購入しました、
コスパも良いしさすがモノタロウ!また買います。

対象商品 : 60534747
2023-12-30
用途: トラック用
有限会社米田商店サービス業

今まで、トラック用の電球をメーカーより購入していましたが、台数が多く安く買えるのでリピしました!

対象商品 : 60534747
2023-10-30
用途: 電球交換
オートガレージフクダ自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安くて品質も全く問題なしです。また購入しようと、思っています。

対象商品 : 60534747
2023-10-26
用途: トラック玉切れ
運輸・通信業

いつも安価で助かっております。全然問題なく使えて不具合もございません。

対象商品 : 60534747
2023-11-09
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

価格は普通です。届くのが、遅かったので、残念でした。次回にキャンペーン等期待しています。

対象商品 : 60534747
2022-10-17
用途: 会社のトラックに使用

会社のトラックに使用
コスパが良く、耐久性も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする