- 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 60534756 - 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 60534756

交換用電球 24V ダブル S25 日本製

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60534756 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア 口金BAY15d ガラス球形式S25 タイプダブル球 定格電圧(V)24 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534756
2025-07-30
用途:
テールランプの球切れ

昭和50年代の三菱ジープに使われていますが中々手に入らないようなので助かりました。

2025-01-15
用途:
球切れ交換時
運輸・通信業

こちらの商品は、球切れ交換時に購入させていただいております。高品質タイプとの事なので安心して使用しております。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
トラックの電装

国内有名メーカーの製品でもすぐに切れることもあるので、これで十分かと思われます

対象商品:
60534756
2024-12-12
用途:
トラックのブレーキ
東海運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

安くて使用には全く問題ありません。
保有台数多いので、耐久性うんぬんよりも価格が魅力です

対象商品:
60534756
2024-06-26
用途:
車のメンテナンス
リペアショップ松本 様

最近はLEDに変わってきましたが、まだ年式の古いものには使用してます。突然切れることもあるので在庫として持っています。耐久性もありますので良い商品です。

2025-04-14
用途:
トラックの交換用として使用
サービス業

経年変化はわかりませんが、安価で特に問題ありません。

対象商品:
60534756
2024-06-28
用途:
トラックの玉交換時
有限会社南大阪興業 様 (運輸・通信業)

安定的に動作しますし、もちろん金額的にも納得です。なによりすぐクルのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60534756
2024-06-30
用途:
トラック用
小川興業 様 (建設業・工事業)

振動には、弱いですが。
安いので、いつも買ってしまいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする