交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60534765 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。

アンバー 口金BAU15s ガラス球形式S25 定格電圧(V)24 用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
※口金のピンの角度がずれているピン角違いタイプになります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534765
2023-10-05
用途:
2tトラックのメンテナンス
杉浦商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事の都合で、点灯頻度が激しくて2か月に一度位でどこかが
切れるので高品質なものにして交換の回数が減って助かりました。

対象商品:
60534765
2022-01-31
用途:
トラックのウインカーランプ
飯島商事有限会社 様 (運輸・通信業)

トラックのウインカーランプが玉切れするので助かりました。

対象商品:
60534765
2021-09-04
用途:
いすゞのトラックのドアのウインカーに使用

耐久性に不満は無く、いつもこれを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60534765
2020-12-10
用途:
予備
運輸・通信業

切れた時の、予備として購入、色も良く満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60534765
2021-03-05
用途:
安全備品
株式会社睦美 様

品質も良く予備備品として大変重宝している。大変助かっている。

対象商品:
60534765
2020-02-08
用途:
自社トラック整備で使用しています。

特殊な形状(ピン位置)で使用個数も4つ。切れにくいけれど、交換は複数のねじを外す必要。ホームセンターには取り扱っていない。助かります。

対象商品:
60534765
2018-04-13
用途:
仕事の車に使用

左右4灯使用の為、一つ球切れしたのですが全灯交換しました。
交換前の電球は半分くらい色落ちし黄色感が薄かったので、交換後は
黄色の色が鮮やかに点灯しています。
使い始めて3ヶ月ほど経ちますが球切れ等は無く問題ないです。

対象商品:
60534765
2018-01-18
用途:
整備時
運輸・通信業

部品商から高く買っていましたが、コスト削減になりました。
耐久性もあり、満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする