三光化学工業
三光化学工業の 防毒マスク
三光化学工業の 吸収缶
直結式小型吸収缶 G36-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60535521
品番
G36-03
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
フィットチェックが容易です。
ガスの種類
有機ガス
破過時間
210分
国家検定合格番号
TN557
適合マスク
GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
用途
スカイマスク専用の交換用吸収缶です。
三光化学工業 吸収缶
直結式小型吸収缶 G37 S1
直結式小型吸収缶 G37 S2
直結式小型吸収缶 G36-03
吸収缶の種類
有機ガス用(フィルタ付)
有機ガス用(フィルタ付)
有機ガス用
タイプ
防毒+防じん (防じん区分:S1)
防毒+防じん (防じん区分:S2)
防毒
破過時間(シクロヘキサン 0.03%)
150分
150分
210分
粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
80%以上
95%以上
-
国家検定合格番号
TN275
TN467
TN557
適応ガス
トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、
トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、
二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など
適合機種
スカイマスク GH716
、
スカイマスク GH715S
、
スカイマスクⅡ GH316