つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 吹き流し
ファインメッシュ吹き流し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60537705
品番
640-S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
(ロープ部)700
材質
ポリエステル、(口径芯材)樹脂
直径(Φmm)
(前)325、(後)270
質量(g)
550
材質(ロープ)
クレモナロープ