ラバーグリップ

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60541214 品番 RGH-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
メーカーホンダ パーツNo.53165-198-000 主な適合車種スーパーカブ(50/70/90)カスタム 右側

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
カブのグリップに

C50BNVプレスカブのグリップが劣化していたので購入しました。アクセル側を前回購入して、今回左側です。二つセットではなく一つずつだということを忘れていたので、追加で購入しました。今のところボンドをつけなくても固定されています。

対象商品:
60541214
2024-08-30
用途:
カブカスタム右側用をリトルカブに

リトルカブ75ccにインナーウェイトを仕込むのと同時に、約10mm長いカブカスタム用グリップ(RGH01)に変更。
今まで純正の長さ(RGH03)で「まあちょい短いかな?」くらいで、特に不満無かったんですが、変えたらたった1cmの違いでどんだけ窮屈だったかがよく分かりました。
ウェイトは別にしても、無意識に持ち替えられるから、ツーリングで手の疲れが全然違います。
それとハンドル周りの見た目もカッコ良くなりました。
(ちなみにリトルカブは左右共通です、ポン付けできますが、バイク乗りにとって要の小指側が若干プヨっとしてしまうので、ウェイト延ばすなり不足分のカラーを咬ますなり各自工夫して下さい。)

3人が参考にしています
対象商品:
60541232
2023-06-17
用途:
スーパーカブのグリップゴムに使用
製造業

純正と見栄えも分からないくらいによくできていて純正より安かったので購入しました。握った質感もすごく良くて満足です。

対象商品:
60541214
2023-06-03
用途:
FTR223で使用
農・林・水産業

FTR223で使用する為に購入しました。問題無く使用できました。純正品に近い感じでとても良いです。

対象商品:
60541232
2023-01-16
用途:
純正消耗部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正互換なので物は満足してます。
でもNTBの紛らわしい部品番号は勘弁してほしいですね。
複数台所有なので2回も品番を間違えたことがあります。

2023-06-11
用途:
HA02 スーパーカブ90丸目に使用
運輸・通信業

非常に簡単に、取り付け出来ました、見た目も、感触も、バッチリです、購入して、良かったです。

対象商品:
60541214
2022-07-17
用途:
カブ50に取り付け
卸売・小売業

NTBの製品は 他社でも購入できるが
MonotaROさんが 一番安く購入できるから 有り難い
かなりのリピート(^^)

2023-04-14
用途:
中古カブのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く助かっております。
この値段でこの品質なら満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする