画像準備中

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 注文コード60571262 品番CPM-LT-POT 5P STD M6×1×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 ねじ径M6 溝数3 ねじ長さ(mm)19 全長L(mm)100 ねじの種類M 精度OH3 食付5P メーカー商品コード78619

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60571262 CPM-LT-POT 5P STD M6×1×100 08991516 CPM-LT-POT 5P STD M6×1×100 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 1本 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする