OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
60572111
品番
CPM-POT 5P STD M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,520
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
溝数
3
ねじ長さ(mm)
19
全長L(mm)
62
ねじの種類
M
精度
OH3
食付
5P
メーカー商品コード
22130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60572111
CPM-POT 5P STD M6×1
06620451
CPM-POT 5P STD M6×1
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました