OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2
注文コード
60574595
品番
EX-PLA-HT 3P HSE STD M2×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
ねじ径
M2
溝数
3
ねじ長さ(mm)
12
全長L(mm)
40
ねじの種類
M
精度
OH3
食付
3P
メーカー商品コード
24410
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60574595
EX-PLA-HT 3P HSE STD M2×0.4
06621912
EX-PLA-HT 3P HSE STD M2×0.4
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました