OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
60576031
品番
CPM-HT 2P STD M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
溝数
4
ねじ長さ(mm)
22
全長L(mm)
70
ねじの種類
M
精度
OH2
食付
2P
メーカー商品コード
22419
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60576031
CPM-HT 2P STD M8×1.25
08990493
CPM-HT 2P STD M8×1.25
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました