曜日別特売
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186

5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186
5220-370SL Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ フォルテグロウメディカル 60666186

Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)容量(mL)370注文コード60666186品番5220-370SL
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ラテックスフリーの逆流防止弁が貯留物の逆流を防ぎ逆行性感染のリスクを低減します。携帯用に便利なポシェットをポンプに同梱しています。

仕様プレシジョン型 370mL ダブル形状プレシジョン型容量(mL)370圧力最高陰圧(kPa):33アズワン品番68-5584-85ポート吸引ポート:ダブル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする