三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
前進バイブロコンパクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60669893
品番
MVH-206DSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,220,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
238
寸法A(mm)
1380
寸法D(mm)
720
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
1050
エンジン型式
ヤンマーL70V、4.8kW(6.5PS)、空冷ディーゼル
遠心力(kN[kgf])
35[3570]
速度(m/min)
0〜23(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
87[5200]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60669893
MVH-206DSC
89844825
MVH-208DCS
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]
1台
¥
1,298,000
税込
¥
1,427,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)