CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質1105 被削材SM 注文コード60673164 品番MACR3200-L 1105
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・被削材・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
材質1105 用途仕上げ 被削材SM 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.175 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする