サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
1105
被削材
SM
注文コード
60673191
品番
MACL3150-L 1105
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1105
用途
仕上げ
被削材
SM
勝手
左
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.175
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
2