iHelp
セーフティコードホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60674653
品番
IBT-419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
吊り下げフック。カラビナ
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー:ナイロン(600デニール)、D環:スチール
寸法(mm)
135×55×50
色
ベルト:ブラック/カラビナ:ブルー
質量(g)
54
耐荷重(kg)
1
ベルト通し幅(mm)
約80