曜日別特売
IBT-420 セーフティコードホルダー iHelp 60674662

IBT-420 セーフティコードホルダー iHelp 60674662
IBT-420 セーフティコードホルダー iHelp 60674662
IBT-420 セーフティコードホルダー iHelp 60674662
IBT-420 セーフティコードホルダー iHelp 60674662

セーフティコードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60674662品番IBT-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様吊り下げフック。カラビナ材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー:ナイロン(600デニール)、D環:スチール寸法(mm)135×55×50ベルト:ブラック/カラビナ:レッド質量(g)54耐荷重(kg)1ベルト通し幅(mm)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする