サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 ウェルドンシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
60677495
品番
490-040B32-08M
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
112
刃数
4
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
40
材質
超硬合金