※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
建築用 和紙マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
60685652
品番
#121 30×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
建築塗装用
色
白
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.72N/cm
用途
建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.093
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応