サンドビック
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
60688327
品番
SEKR1203AZ-WM 4240
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
形状
正方形
材質
4240
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。