サンドビック
フライス加工用チップ
SEKN1203AZ 4240
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
60688363
品番
SEKN1203AZ 4240
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
正方形
材質
4240
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。