※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
EN規格トランス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60690936
品番
AEN-300E
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
規格
EN61558-1
EN61558-2-4
1次電圧
240-230-220-208-200V
2次電圧
100
容量(VA)
300
仕様
静電シールド付
質量(kg)
9
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
170
電流(A)
(1次)1.25〜1.50、(2次)3.00
定格
連続
寸法L1(mm)
133
寸法A(mm)
6.5
寸法W(mm)
160
寸法H1(mm)
117
ブレーカ
(1次)5A、(2次)3A
寸法W1(mm)
108
耐熱クラス
B
寸法Lp(mm)
95
寸法Wp(mm)
80
最高周囲温度(℃)
40
使用条件
屋内用 IP00
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。