※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
EN規格トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
3K
注文コード
60690972
品番
AEN-3KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥226,900
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
EN61558-1
EN61558-2-4
1次電圧
240-230-220-208-200V
2次電圧
100
容量(VA)
3K
仕様
静電シールド付
質量(kg)
34
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
245
電流(A)
(1次)12.5〜15.0、(2次)30.0
定格
連続
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
8
寸法W(mm)
260
寸法H1(mm)
190
ブレーカ
(1次)50A、(2次)30A
寸法W1(mm)
195
耐熱クラス
B
寸法Lp(mm)
150
寸法Wp(mm)
165
最高周囲温度(℃)
40
使用条件
屋内用 IP00
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。