※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
0.15
注文コード
60691462
品番
CA-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-6V
形状
BW型/リード線式
質量(kg)
0.1
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
32
電流(A)
0.15
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
37
取付穴(mm)
Φ3.2×5.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)