※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)0.5 注文コード60691487 品番CA-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は電流など8種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧0-100V 2次電圧0-6V 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.19 寸法L(mm)61 寸法H(mm)36 電流(A)0.5 寸法A(mm)52 寸法D(mm)39 寸法W(mm)43 取付穴(mm)Φ3.2×5.0
関連資料:製品図面(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする