※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単巻トランス 115V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
50
注文コード
60692582
品番
NSR-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-200V-220V-240V
2次電圧
0-100V-115V
容量(VA)
50
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.91
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
63
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60692582
NSR-50L
57643856
NSR-50LN
単相単巻トランス
相原電機
1台
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)