※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単巻トランス 115V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
500
容量(A)
500
注文コード
60692634
品番
NSR-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-200V-220V-240V
2次電圧
0-100V-115V
容量(VA)
500
形状
P型/端子台式
質量(kg)
5.4
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
120
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
81
端子ねじ
M4
寸法W(mm)
120
取付穴(mm)
Φ7×11
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
7.0×11
容量(A)
500
1次電圧(V)
0-200-220-240
2次電圧(V)
0-100-115
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60692634
NSR-500
57643978
NSR-500N
単相単巻トランス
相原電機
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)