※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単巻トランス 115V
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60692668
品番
NSR-1.5K
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1次電圧
0-200V-220V-240V
2次電圧
0-100V-115V
容量(VA)
1.5K
形状
P型/端子台式
質量(kg)
12.9
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
156
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
122
端子ねじ
M5
寸法W(mm)
153
取付穴(mm)
Φ6.5×10
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
6.5×10
容量(A)
1500
1次電圧(V)
0-200-220-240
2次電圧(V)
0-100-115
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。