※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 115V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(VA)500 容量(A)500 注文コード60692817 品番NYS-500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧0-200V-220V-240V 2次電圧0-100V-110V-115V 容量(VA)500 仕様複巻 形状P型/端子台式 質量(kg)8.5 寸法L(mm)- 寸法H(mm)156 寸法A(mm)111 寸法D(mm)145 寸法B(mm)92 端子ねじM5 寸法W(mm)153 取付穴(mm)Φ6.5×10 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)6.5×10 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)500 1次電圧(V)0-200-220-240 2次電圧(V)0-100-110-115
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60692817 NYS-500E 57644285 NYS-500N 単相複巻トランス 相原電機 単相複巻トランス 相原電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする