YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
ピッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:187×150×230mm
アズワン品番
63-4078-13
注文コード
60693669
品番
03030168
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製カバー。
仕様
B /ST.STリッド 1900cc
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:187×150×230mm
容量
約1900cc
コード
10071196
アズワン品番
63-4078-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000