YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
ピッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:155×125×180mm
アズワン品番
63-4078-17
注文コード
60693687
品番
03030178
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製カバー。
仕様
S /ST.STリッド 1050cc
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:155×125×180mm
容量
約1050cc
コード
10071051
アズワン品番
63-4078-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000