ブレードホース BHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様空気用 10m 注文コード60694710 品番BH-AIR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

●ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。

仕様空気用 10m 材質PVC 常用圧力(MPa)1.96 コード1520320 アズワン品番62-1065-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする