サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
7015
注文コード
60709327
品番
N123H1-0200-RE 7015
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
7015
被削材
SH
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。