CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質CD10 注文コード60709756 品番N123F1-0300-RS CD10
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質CD10 被削材N 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.3321 コーナーR(mm)1.5 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする