サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1105
注文コード
60710736
品番
N123E2-0185-0001-GF 1105
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップシートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1105
被削材
MS
勝手
なし
切削幅(mm)
1.85
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0.09〜0.13
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。