※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ継手 エルボ

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 60725476 品番 MPL4-M5-10
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

寸法A(mm)3.5 寸法E(mm)23.5 寸法H(mm)12 寸法L(mm)23.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類M 接続ねじM5x0.8 用途直角方向の配管に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)0〜60
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

2025-08-30
用途:
エアー配管取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このエルボは取付パイプが10oなのでとても使いやすいので助かります。

2025-05-12
用途:
タイヤチェンジャーの修理に使用
リペアショップ松本 様

ホースの取付が簡単にできて、エアー漏れもない。サイズさえあれば使いやすいです。

2025-05-06
用途:
大手メーカー品の代替として

交換前に使用していた物が経年劣化で破損した為、試験的に購入。
今のところ漏れも無く通常使用出来ています。
耐久性がどれほどなのかが肝。

2025-04-16
用途:
エアホーンの配管に

この手の物は初めてだったのですが
今までワンタッチカプラーだったところを
コンパクトにまとめたくて使ってみました。
今のところ漏れ等なく成功です。

2025-06-26
用途:
ホース配管用フィッティング

普通のフィッティングエルボ。
ポリウレタンホース・ナイロンホースに最適。
ネジ部にはシール材塗布済み。PTネジ

2025-02-09
用途:
エアーツールの修理
APLUS 様 (建設業・工事業)

継手が経年劣化で破損してたので修理しました。
チューブ外径とネジ径を現行品を計測して発注。
取替えも簡単でしたし、安価に修理することが出来ました。

2024-12-16
用途:
自動車整備関係
株式会社かるこ 様

タイヤチェンジャー用に使用してます。経年劣化で接続部分が弱くなりしょっちゅう交換です、安価でうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする