※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

881-D1900L25-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 60733057 881-D1900L25-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 60733057

CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)19.0 全長(mm)132 注文コード60733057 品番881-D1900L25-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,700
この商品は刃先径・全長など79種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)132 シャンク径(Φmm)25 刃先径(Φmm)19.0 有効長(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60733057 881-D1900L25-03 29873384 881-D1900L25-03 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 1本 63,980 税込70,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする