曜日別特売
CMW1-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(ワイヤーフック) 3M(スリーエム) 60766073

 

CMW1-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(ワイヤーフック) 3M(スリーエム) 60766073
CMW1-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(ワイヤーフック) 3M(スリーエム) 60766073

水まわりにも使えるコマンドフック(ワイヤーフック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード60766073品番CMW1-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。フック部分が細くかけやすい。
Sサイズは、荷重500Gまで。
標準タイプは荷重1KGまで。

連数1取付け方法粘着サイズワイヤーフック S耐荷重(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする