シリコンスプレー

(1796件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 60766222 品番 MS31
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。

用途
敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50〜100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フタが開けにくい際はフタを少し潰す様に押すと開けやすくなります。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:49
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:693
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1796
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
車のメンテナンス他

ゴム、プラスチック、簡易防錆、汚れのの付着防止等何にでも使えて、コスパもよいのでリピートしてます
室内で使う時は、周りに飛び散らないように養生なりをした方がよいです
フローリングがつるつる滑ります

2人が参考にしています
2025-12-24
用途:
雨戸敷居やドアの蝶番の潤滑
その他業種

ホームセンターで買って使用して来た物が空になったので新たに購入しました。
潤滑性は今までの物と変わらないですがチューブがセロテープでボトルに貼ってあるだけなので使う度に貼りなおすのが面倒です。今まで使用していたのはキャップにチューブ保持の溝があるのでそこに差し込むだけで無くす事もないので便利でした、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
60766222
2026-03-17
用途:
普通に使えてコスパ良し
サービス業

いつもはホームセンターで買ったシリコンスプレーを使っていましたが、ついで買いで買ってみましたが普通に使えます。主に艶出しに使っています。安いので何度も使えてコスパ良い感じです。

2026-03-05
用途:
鍵穴に

鍵の廻りが悪かったので購入。別会社の赤い缶のものを使っていましたが、建具屋さんに「それはだめだよー。シリコンスプレーにして」と言われたので。赤いスプレー缶の時はベタついていたれど、多分こっちが正解なのでしょう。

2026-03-17
用途:
自動車整備
合同会社清里好文堂 様 (その他業種)

余計な成分が入っておらず、ニオイも少ないためとても使いやすい。価格が安いのも魅力です。

対象商品:
60766222
2026-01-05
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

ホームセンターのシリコンスプレーより長持ちすると思います。
一度使ってみてはどうですか。
私は満足しています。

3人が参考にしています
2026-02-27
用途:
家庭で使用
卸売・小売業

いつもシャッターメンテナンスで使用しています。キシミ音などもなくなり、シャッター寿命も延びると思います。

対象商品:
60766222
2026-02-25
用途:
ママさんダンプ用
医療・福祉・介護関連業

除雪用のママさんダンプの滑りが悪くなってきたので、プラスチック部分にまんべんなくスプレーしたところ、滑りが良くなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする