※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE030045 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 60776607 PTFE030045 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 60776607

PTFEシリンジフィルター(疎水性)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 穴径(μm)0.45 注文コード60776607 品番PTFE030045
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は直径・穴径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可

トラスコ品番417-3015 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:PTFE 質量(g)440 穴径(μm)0.45 サイズ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35587246
2024-08-20
用途:
液剤をにシリンジに注入する際に濾過として使用
有限会社シン・ワールド 様 (卸売・小売業)

2年間も使用してきましたが、特に品質の面には大きい問題がないです。
消耗品ですので、コストはもう少し親民的であれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする