※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの その他パッキン
高温用マンホールパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60776738
品番
3520B-11.0-3M
参考基準価格(税別)
¥28,488
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
生体溶解性繊維(金属線材補強)
トラスコ品番
820-2830
幅(mm)
11.0
色
白
高さ(mm)
11.0
質量(g)
353
長さ(m)
3
圧力
0.49MPa
最高使用温度(℃)
800