※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの その他パッキン
高温用マンホールパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60776783
品番
3520B-6.5-3M
参考基準価格(税別)
¥12,918
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
生体溶解性繊維(金属線材補強)
トラスコ品番
820-2827
幅(mm)
6.5
色
白
高さ(mm)
6.5
質量(g)
112
長さ(m)
3
圧力
0.49MPa
最高使用温度(℃)
800