※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高温用マンホールパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60776808 品番 3520B-9.5-3M
参考基準価格(税別)¥21,576 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質生体溶解性繊維(金属線材補強) トラスコ品番820-2829 幅(mm)9.5 高さ(mm)9.5 質量(g)209 長さ(m)3 圧力0.49MPa 最高使用温度(℃)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする