396502 ラバーメイド  プラザコンテナ 灰皿付き ERECTA(エレクター) 60777176 396502 ラバーメイド  プラザコンテナ 灰皿付き ERECTA(エレクター) 60777176 396502 ラバーメイド  プラザコンテナ 灰皿付き ERECTA(エレクター) 60777176

ラバーメイド プラザコンテナ 灰皿付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60777176 品番396502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。

容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ベージュ 仕様組立式 トラスコ品番819-4623 質量(kg)35.4 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする