ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の プッシュ式ゴミ箱
ラバーメイド マーシャルコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777212
品番
8160-8802
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
容量(L)
56.8
材質
発泡ポリエチレン
色
ベージュ
トラスコ品番
819-4604
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
927
外径(mm)
391
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体