ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の プッシュ式ゴミ箱
ラバーメイド マーシャルコンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777228
品番
8160-8803
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
容量(L)
56.8
材質
発泡ポリエチレン
色
ブラウン
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
759-0199
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
927
奥行(mm)
391
間口(mm)
391
外径(mm)
391
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体
注意
※運賃が別途かかります。