曜日別特売
35697365 アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ ラバーメイド 60777596

 

35697365 アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ ラバーメイド 60777596
35697365 アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ ラバーメイド 60777596
35697365 アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ ラバーメイド 60777596
35697365 アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ ラバーメイド 60777596

アンタッチャブルスクエアリサイクルコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60777596
品番
35697365
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。

商品タイプ
本体+フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
フタの種類
オープン式
容量(L)
87.1
仕様
リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番
819-4519
質量(kg)
2.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
391×419×785

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする