業務用ウェーブ Gウェーブハンディ替えシート5枚

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード60782015 品番40242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。
拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。

用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃 トラスコ品番760-4246 材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン 質量(g)35 タイプ詰め替え シートサイズ(mm)105×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31264365
2023-08-15
用途:
クルマの内装のホコリ掃除
農・林・水産業

サイドポケットに常備し使用しています。値打ちな変えが欲しくて

対象商品:
60782015
2021-07-21
用途:
建築仕上物の清掃用
建設業・工事業

他メーカーのふきんタイプを使用していましたが、細かいところや凹凸のある所を清掃する為に購入。しっかり埃が取れました。

対象商品:
60782015
2021-08-30
用途:
事務所掃除用

5枚入りでお得なので色はありませんが十分だと思います。

対象商品:
60782015
2020-11-12
用途:
事務所で使用
製造業

業務用と通常品の違いをほかの方のレビューで確認したところ、色つきかどうか、とのことでしたので、購入を決めました。
通常より安いし、色によって使い勝手に差が出るわけではないので、白で充分です。

3人が参考にしています
対象商品:
60782015
2020-11-30
用途:
ほこりとり
製造業

業務用バージョンがあったなんて、もっと早く知りたかった。
これからは、安いこちらを購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
60782015
2020-10-14
用途:
普段使い
金融・保険業

市販品は薄い青色ですが、この製品は真っ白です。色の違いで取れるホコリの量が変わるわけではないし、汚れが見えやすいのでこちらの方が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
60782015
2020-09-18
用途:
付け替え用
株式会社吉田製作所 様

業務用は色こそ無いが、機能は同じなのでかなりお得。

2人が参考にしています
対象商品:
60782015
2018-04-24
用途:
古い本のほこりとり
教育・研究機関

ほこりをからめ取ってくれます。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする